Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Links BRF 14-00-502

  • ERIKS:12216666
  • Hersteller:BRF 14-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRF L
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
6 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
17 mm
d2
36 mm
d3
20 mm
d4
25 mm
G
M 14 mm
h1
57 mm
I3
25 mm
I4
75 mm
I5
8 mm
I7
20 mm
W
22 mm