CHF 90.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.29inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRF L NIRO |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 8 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 15 mm |
d4 | 19 mm |
G | M10 mm |
h1 | 43 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 15 mm |
W | 17 mm |