Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts PM 20-01-501

  • ERIKS:12981257
  • Hersteller:PM 20-01-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
5.5 °
B
24 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
56 mm
d3
30 mm
G
M 24x1.5 mm
h
89.5 mm
I1
41 mm
I3
117.5 mm
I4
41 mm