Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts PM 17-00-501

  • ERIKS:12981130
  • Hersteller:PM 17-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7 °
B
22 mm
C1
16 mm
d
17 mm
d1
21 mm
d2
48 mm
d3
26 mm
G
M 20x1.5 mm
h
105 mm
I1
62.5 mm
I3
129 mm
I4
36 mm