Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts PM 15-00-501

  • ERIKS:12981128
  • Hersteller:PM 15-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
6.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
15 mm
d1
18.5 mm
d2
42 mm
d3
26 mm
G
M 20x1.5 mm
h
100 mm
I1
62.5 mm
I3
121 mm
I4
30 mm