Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts PM 12-01-501

  • ERIKS:12981251
  • Hersteller:PM 12-01-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
G
M 16x1.5 mm
h
65.5 mm
I1
29 mm
I3
85.5 mm
I4
31 mm