Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts PM 06-00-501

  • ERIKS:12981120
  • Hersteller:PM 06-00-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 10x1
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
10.5 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
6 mm
d1
8.5 mm
d2
24 mm
d3
14 mm
G
M 10x1 mm
h
64 mm
I1
42.5 mm
I3
76 mm
I4
17 mm