Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts BRM 16-60-501

  • ERIKS:12216691
  • Hersteller:BRM 16-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRM NIRO
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
40 mm
I3
87 mm
I7
22 mm