CHF 117.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRM |
Innendurchmesser | 14 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 6 ° |
B | 19 mm |
C1 | 13.5 mm |
d | 14 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 36 mm |
dk | 13.5 mm |
G | M 14 mm |
h | 60 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 78 mm |
I7 | 20 mm |