CHF 251.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRM NIRO |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 7.5 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 14.5 mm |
d2 | 32 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 33 mm |
I2 | 33 mm |
I3 | 70 mm |
I7 | 19 mm |