Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRM NIRO |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 8 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 28 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 29 mm |
I2 | 29 mm |
I3 | 62 mm |
I7 | 15 mm |