Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Rechts BRM 08-60-501

  • ERIKS:12216682
  • Hersteller:BRM 08-60-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRM NIRO
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.5 mm
d2
24 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
25 mm
I3
54 mm
I7
15 mm