




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRM NIRO |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 8 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6.75 mm |
d | 6 mm |
d1 | 9 mm |
d2 | 20 mm |
G | M 6 mm |
h | 36 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 46 mm |
I7 | 12 mm |