CHF 574.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PM L |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 24x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 5.5 ° |
B | 24 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 56 mm |
d3 | 30 mm |
G | M 24x1.5 mm |
h | 89.5 mm |
I1 | 41 mm |
I3 | 117.5 mm |
I4 | 41 mm |