Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links PM 20-00-502

  • ERIKS:12981133
  • Hersteller:PM 20-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM L
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
5.5 °
B
24 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
56 mm
d3
30 mm
G
M 24x1.5 mm
h
117 mm
I1
68.5 mm
I3
145 mm
I4
41 mm