CHF 430.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PM L |
Innendurchmesser | 17 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 7 ° |
B | 22 mm |
C1 | 16 mm |
d | 17 mm |
d1 | 21 mm |
d2 | 48 mm |
d3 | 26 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 105 mm |
I1 | 62.5 mm |
I3 | 129 mm |
I4 | 36 mm |