CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PM L |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 6.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 14 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18.5 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 26 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 100 mm |
I1 | 62.5 mm |
I3 | 121 mm |
I4 | 30 mm |