Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links PM 10-01-502

  • ERIKS:12981250
  • Hersteller:PM 10-01-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM L
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 14x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
9.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
10 mm
d1
13.5 mm
d2
36 mm
d3
19 mm
G
M 14x1.5 mm
h
58.5 mm
I1
26 mm
I3
76.5 mm
I4
28 mm