CHF 315.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PM L |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M 14x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 9.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 14 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13.5 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 19 mm |
G | M 14x1.5 mm |
h | 82 mm |
I1 | 49.5 mm |
I3 | 100 mm |
I4 | 28 mm |