CHF 294.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PM L |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 12x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 8.5 ° |
B | 15 mm |
C1 | 10 mm |
d | 8 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 17 mm |
G | M 12x1.5 mm |
h | 48.5 mm |
I1 | 23 mm |
I3 | 63.5 mm |
I4 | 20 mm |