Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links PM 08-00-502

  • ERIKS:12981123
  • Hersteller:PM 08-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
PM L
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8.5 °
B
15 mm
C1
10 mm
d
8 mm
d1
11 mm
d2
30 mm
d3
17 mm
G
M 12x1.5 mm
h
72 mm
I1
46.5 mm
I3
87 mm
I4
20 mm