CHF 243.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | PM L |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 10x1 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 10.5 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.5 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 14 mm |
G | M 10x1 mm |
h | 64 mm |
I1 | 42.5 mm |
I3 | 76 mm |
I4 | 17 mm |