Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links BRM 25-00-502

  • ERIKS:12216702
  • Hersteller:BRM 25-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRM L
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
5 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
64 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
126 mm
I7
30 mm