CHF 196.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRM L |
Innendurchmesser | 22 mm |
Gewindegröße | M 22x1.5 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 8 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 26 mm |
d2 | 54 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h | 84 mm |
I1 | 51 mm |
I2 | 111 mm |
I7 | 26 mm |