Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links BRM 20-00-502

  • ERIKS:12216696
  • Hersteller:BRM 20-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRM L
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm