Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links BRM 18-00-502

  • ERIKS:12216694
  • Hersteller:BRM 18-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRM L
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8.5 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.5 mm
d2
46 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
44 mm
I2
95 mm
I7
25 mm