Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Aussengewinde Links BRM 12-00-502

  • ERIKS:12980242
  • Hersteller:BRM 12-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BRM L
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
7.5 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
14.5 mm
d2
32 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm