CHF 82.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BRM L |
Innendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Kugellager |
a | 8.5 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.5 mm |
d2 | 24 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 54 mm |
I7 | 15 mm |