Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Edelstahl/Bronze Aussengewinde Rechts BEMN 10-80-501

  • ERIKS:12980190
  • Hersteller:BEMN 10-80-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN NIRO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Edelstahl/Bronze
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm