Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Edelstahl/Bronze Aussengewinde Links BEMN 16-80-502

  • ERIKS:12980209
  • Hersteller:BEMN 16-80-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN L NIRO
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Edelstahl/Bronze
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm