Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Edelstahl/Bronze Aussengewinde Links BEMN 14-80-502

  • ERIKS:12980203
  • Hersteller:BEMN 14-80-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN L NIRO
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Edelstahl/Bronze
a
15 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
36 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
78 mm
I7
20 mm