Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Edelstahl/Bronze Aussengewinde Links BEMN 12-80-502

  • ERIKS:12980197
  • Hersteller:BEMN 12-80-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEMN L NIRO
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Edelstahl/Bronze
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.22 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm