CHF 1'139.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'231.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EF |
Innendurchmesser | 60 mm |
Gewindegröße | M 60x4 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 6.5 ° |
B | 44 mm |
C1 | 36 mm |
d | 60 mm |
d1 | 66 mm |
d2 | 135 mm |
d3 | 84 mm |
dk | 80 mm |
G | M 60x4 mm |
h1 | 225 mm |
I3 | 103 mm |
I4 | 292.5 mm |
I5 | 33.5 mm |
I7 | 70 mm |
W | 70 mm |