DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts EF 50-21-501

  • ERIKS:12980971
  • Hersteller:EF 50-21-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'554.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'680.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6.5 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
62 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h1
160 mm
I3
69 mm
I4
216 mm
I5
30.5 mm
I7
60 mm
W
55 mm