Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts EF 15-20-501

  • ERIKS:12216717
  • Hersteller:EF 15-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
d3
22 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
25 mm
I4
80 mm
I5
12.5 mm
I7
18 mm
W
19 mm