CHF 73.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EF |
Innendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12x1.25 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 10.5 ° |
B | 10 mm |
C1 | 7 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 19 mm |
dk | 18 mm |
G | M 12x1.25 mm |
h1 | 50 mm |
I3 | 22 mm |
I4 | 66 mm |
I5 | 12.5 mm |
I7 | 15 mm |
W | 17 mm |