Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts EF 10-21-501

  • ERIKS:12981193
  • Hersteller:EF 10-21-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
12 °
B
9 mm
C1
6 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
28 mm
d3
16 mm
dk
16 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
10.5 mm
I7
13 mm
W
14 mm