Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts EF 08-20-501

  • ERIKS:12216711
  • Hersteller:EF 08-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d3
13 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
47.5 mm
I5
10.5 mm
I7
12 mm
W
11 mm