DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Rechts BEF 25-20-501

  • ERIKS:12216612
  • Hersteller:BEF 25-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
42.85 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
124 mm
I5
12 mm
I7
30 mm
W
36 mm