CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | BEF |
Innendurchmesser | 18 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.8 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 25 mm |
d4 | 31 mm |
dk | 31.75 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h1 | 71 mm |
I3 | 32 mm |
I4 | 94 mm |
I5 | 10 mm |
I7 | 24 mm |
W | 27 mm |