CHF 1'554.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'680.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EF L |
Innendurchmesser | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 6.5 ° |
B | 35 mm |
C1 | 28 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
d3 | 62 mm |
dk | 66 mm |
G | M 45x3 mm |
h1 | 160 mm |
I3 | 69 mm |
I4 | 216 mm |
I5 | 30.5 mm |
I7 | 60 mm |
W | 55 mm |