DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links EF 45-21-502

  • ERIKS:12980970
  • Hersteller:EF 45-21-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'319.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'426.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF L
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7.5 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
58 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
66 mm
I4
196 mm
I5
29.5 mm
I7
50 mm
W
50 mm