CHF 455.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 492.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EF L |
Innendurchmesser | 40 mm |
Gewindegröße | M 42x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C1 | 22 mm |
d | 40 mm |
d1 | 45 mm |
d2 | 92 mm |
d3 | 60 mm |
dk | 53 mm |
G | M 42x3 mm |
h1 | 145 mm |
I3 | 71 mm |
I4 | 191 mm |
I5 | 24.5 mm |
I7 | 42 mm |
W | 50 mm |