CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EF L |
Innendurchmesser | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x2 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 7.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 16 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29 mm |
d2 | 62 mm |
d3 | 35 mm |
dk | 35.5 mm |
G | M 24x2 mm |
h1 | 94 mm |
I3 | 42 mm |
I4 | 125 mm |
I5 | 19.5 mm |
I7 | 30 mm |
W | 30 mm |