CHF 70.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DURBAL |
Serie | EF L |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 51 mm |
d3 | 28 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I3 | 33 mm |
I4 | 102.5 mm |
I5 | 17.5 mm |
I7 | 23 mm |
W | 24 mm |