Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links EF 12-20-502

  • ERIKS:12216716
  • Hersteller:EF 12-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF L
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
10.5 °
B
10 mm
C1
7 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
32 mm
d3
19 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
12.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm