Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links EF 08-20-502

  • ERIKS:12216712
  • Hersteller:EF 08-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
EF L
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d3
13 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
47.5 mm
I5
10.5 mm
I7
12 mm
W
11 mm