Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links BEF 18-20-502

  • ERIKS:12216604
  • Hersteller:BEF 18-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF L
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I3
32 mm
I4
94 mm
I5
10 mm
I7
24 mm
W
27 mm