DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links BEF 16-21-502

  • ERIKS:12216600
  • Hersteller:BEF 16-21-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF L
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.57 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm