DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links BEF 12-20-502

  • ERIKS:24208892
  • Hersteller:BEF 12-20-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DURBAL
Serie
BEF L
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.22 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm